共和電業(KYOWA)
共和電業(KYOWA)の 電子部品(オンボード)
共和電業(KYOWA)の 能動部品
共和電業(KYOWA)の 基板用センサ
2線式用ひずみゲージ端子 T-F24
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20枚)
注文コード
20252535
品番
T-F24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ひずみゲージとリード線との接続部に使用する端子です。
用途
リード線が引っ張られた際、直接ひずみゲージに力が伝わらずゲージリードの断線や剥離などを防止することができます。
種別
2線式
使用温度範囲(℃)
-196〜120
寸法(幅W×長さL)(mm)
1極あたり:9×8
材質(ベース)
ポリイミド
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用温度範囲は使用する接着剤に依存します。