共和電業(KYOWA)
共和電業(KYOWA)の 電子部品(オンボード)
共和電業(KYOWA)の 能動部品
共和電業(KYOWA)の 基板用センサ
2線式平行ビニル線100m
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
20252560
品番
L-9R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
ひずみゲージ端子と接続して配線するひずみゲージ用リード線です
用途
必要に応じて切り分けて使用します
種別
2線式並行ビニル線
長さ(m)
100
使用温度範囲(℃)
-10〜80
材質(導体)
銅線