共和電業(KYOWA)
共和電業(KYOWA)の 電子部品(オンボード)
共和電業(KYOWA)の 能動部品
共和電業(KYOWA)の 基板用センサ
3線式平行ビニル線100m
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
20252569
品番
L-10WR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
ひずみゲージ端子と接続して配線するひずみゲージ用リード線です
用途
必要に応じて切り分けて使用します
種別
3線式並行ビニル線
長さ(m)
100
使用温度範囲(℃)
-10〜80
材質(導体)
銅線