共和電業(KYOWA)
共和電業(KYOWA)の 電子部品(オンボード)
共和電業(KYOWA)の 能動部品
共和電業(KYOWA)の 基板用センサ
4心高低温用低ノイズふっ素樹脂線10m
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
20252587
品番
L-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ひずみゲージ端子と接続して配線するひずみゲージ用リード線です
用途
必要に応じて切り分けて使用します
種別
4心高低温用低ノイズふっ素樹脂線
長さ(m)
10
使用温度範囲(℃)
-269〜250
材質(導体)
銀めっき銅線