U-33 入力ケーブル4心丸形端子(M3)シールド付 0.5m 共和電業(KYOWA) 20252666

入力ケーブル4心丸形端子(M3)シールド付 0.5m

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本注文コード20252666品番U-33
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

センサやブリッジボックスと測定器を接続するためのシールド付き4心丸形端子(M3)(赤・白・黒・緑)です。測定器側はWGA-100B,101A,680AシリーズやWGI-400Aシリーズなど、4心入力に対応した機種に接続可能です。

用途
先端形状 センサ側:S32-7 測定器側:4心丸形端子(M3)シールド付き
長さ(m)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする