共和電業(KYOWA)
共和電業(KYOWA)の 電子部品(オンボード)
共和電業(KYOWA)の 能動部品
共和電業(KYOWA)の 基板用センサ
ゴム系圧着型コーティング剤
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20252675
品番
VMTAP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ゴム素材でできたひずみゲージ向けコーティングテープ。シールのように簡単にコーティングが可能です。
用途
ひずみゲージのコーティング
材質
ブチルゴム系
幅(mm)
38
長さ(m)
6
使用温度範囲(℃)
-30〜80