共和電業(KYOWA)
共和電業(KYOWA)の 電子部品(オンボード)
共和電業(KYOWA)の 能動部品
共和電業(KYOWA)の 基板用センサ
ブリッジボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20252718
品番
DB-120A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
はんだ付けおよびネジによる接続が可能な1ch用ブリッジボックス
用途
1ゲージ法〜4ゲージ法まで幅広く対応
仕様
対応ゲージ(Ω):120
質量(g)
600
ケーブル長(m)
5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
60×42×20