曜日別特売
SVC-25 SVC型 ステンレススイングチャッキバルブ SUS316 オンダ製作所 20252770

SVC-25 SVC型 ステンレススイングチャッキバルブ SUS316 オンダ製作所 20252770
SVC-25 SVC型 ステンレススイングチャッキバルブ SUS316 オンダ製作所 20252770

SVC型 ステンレススイングチャッキバルブ SUS316

商品レビューを投稿する
返品不可
呼び径(B)Rc1
呼び径(A)25
内容量1個注文コード20252770品番SVC-25
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥14,880販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

・流水方向の指定ができ、逆流を防止します。
・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。

材質SUS316(SCS14A)寸法L(mm)90寸法H(mm)58呼び径(B)Rc1最小内径(Φmm)25呼び径(A)25最高許容圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.0(180℃以下の水・油)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする