SVY型ステンレス Y形ストレーナー SUS316

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20252840 品番 SVY-32
参考基準価格(税別)¥22,360 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

・流水方向の指定ができ、逆流を防止します。
・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。

材質SUS316(SCS14A) 寸法L(mm)128 寸法H(mm)82 呼び径(B)Rc1 1/4 最小内径(Φmm)32 呼び径(A)32 最高許容圧力(MPa)2.1(120℃以下の静流水)、1.0(180℃以下の水・油)
注意
※・流水方向を確認して使用してください。
※・点検が可能な場所に取付けて下さい。
※・定期的にキャップを外し、フィルター内の清掃を行って下さい。
※・キャップの再締め付け時はパッキンに異物等ないことを確認して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする