SV12 FF COM Dyson Cyclone V10 Fluffy コードレススティッククリーナー ダイソン 20252978

Dyson Cyclone V10 Fluffy コードレススティッククリーナー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード20252978品番SV12 FF COM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

コード付掃除機よりも確実にゴミを吸い取ります。コードのいらない解放感。最長60分の運転時間。
・ダイソンデジタルモーターV10搭載。より小型かつ軽量ながら、毎分最大125,000回転を実現。よりパワフルな吸引力を生みだします。また、0.3ミクロンもの微細な粒子を99.97%捉える捕集力の高い製品設計です。
・コードレスのため、高い場所も家具の下や隙間の掃除も自在です。
・大きなゴミから小さなゴミまで同時に吸い取るソフトローラークリーナーヘッド採用。
・ワンタッチで衛生的なゴミ捨てが可能です。
・ハンディークリーナーとして階段や車、布団やソファーなどの掃除にも活躍します。

質量(kg)(本体)1.54/(スティック時)2.58付属品ミニ モーターヘッド、コンビネーションノズル、隙間ノズル、フトンツール、延長ホース、アップトップアダプター、収納用ブラケット仕様クリーナーヘッド :ソフトローラークリーナーヘッド寸法(mm)(本体)136×312×245/(スティック時)250×1232×245使用時間(分)最長60(ソフトローラークリーナーヘッド使用時は最長40)集塵方式サイクロン式充電時間(時間)約3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする