曜日別特売
SMRT-402540 SMRT型 ステンレス異径チーズ SUS316 オンダ製作所 20253050

SMRT-402540 SMRT型 ステンレス異径チーズ SUS316 オンダ製作所 20253050
SMRT-402540 SMRT型 ステンレス異径チーズ SUS316 オンダ製作所 20253050

SMRT型 ステンレス異径チーズ SUS316

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(B)Rc1 1/2×Rc1×Rc1 1/2
Rc1 1/2×Rc1×Rc1 1/2
Rc1/4×Rc1/8×Rc1/4
Rc3/8×Rc1/4×Rc3/8
Rc1/2×Rc3/8×Rc1/2
Rc3/4×Rc1/2×Rc3/4
Rc1×Rc3/4×Rc1
Rc1 1/4×Rc1×Rc1 1/4
Rc1 1/2×Rc1 1/4×Rc1 1/2
Rc2×Rc1 1/2×Rc2
Rc1/2×Rc1/4×Rc1/2
Rc1×Rc1/2×Rc1
Rc1 1/4×Rc3/4×Rc1 1/4
Rc2×Rc1 1/4×Rc2
Rc2×Rc1×Rc2
呼び径(A)40×25×40
内容量1個注文コード20253050品番SMRT-402540
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

・テーパめねじ(Rcねじ)。
・ねじサイズが異なる分岐配管に使用。
・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。

材質SUS316(SCS14A)呼び径(B)Rc1 1/2×Rc1×Rc1 1/2寸法L1(mm)82寸法L2(mm)45呼び径(A)40×25×40最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
注意
※・溶接できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする