オンダ製作所
オンダ製作所の 継手・パイプ
オンダ製作所の 継手
オンダ製作所の ステンレス製ねじ込み継手
持出しソケット SUS304
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20253260
品番
SFMS-1315
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
・テーパおねじ、平行めねじ(R×Rp)。
・給水栓等の取付け時に、ねじ込み位置調整できます。
材質
SUS304(SCS13A)
呼び径
13
寸法L1(mm)
15
寸法L2(mm)
29
使用流体
冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
最高許容圧力(MPa)
2.00(-20℃〜40℃)、1.65(〜100℃)、1.50(〜150℃)、1.40(〜200℃)、1.35(〜220℃)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材