SMHN型 ステンレス六角ホースニップル SUS316

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20253619 品番 SMHN-0809
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

・テーパおねじ(Rねじ)。
・ホース接続に使用。
・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。

材質SUS316(SCS14A) 寸法L(mm)39 呼び径(B)R1/4 寸法A(mm)14 寸法D(Φmm)9 寸法d1(Φmm)5.5 寸法d2(Φmm)8 呼び径(A)8 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃〜40℃)、1.65(〜100℃)、1.50(〜150℃)、1.40(〜200℃)、1.35(〜220℃)
注意
※・溶接できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする