SMHN型 ステンレス六角ホースニップル SUS316

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20253637 品番 SMHN-1514
参考基準価格(税別)¥2,040 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

・テーパおねじ(Rねじ)。
・ホース接続に使用。
・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。

材質SUS316(SCS14A) 寸法L(mm)53 呼び径(B)R1/2 寸法A(mm)23 寸法D(Φmm)14 寸法d1(Φmm)10 寸法d2(Φmm)14 呼び径(A)15 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃〜40℃)、1.65(〜100℃)、1.50(〜150℃)、1.40(〜200℃)、1.35(〜220℃)
注意
※・溶接できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする