トップウォーター
トップウォーターの コンテナー/備品
トップウォーターの その他備品
フラッグポール ステンレス316製
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20253899
品番
10606063
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス(SUS316)
タイプ
設置:平面
ポール径(Φmm)
25
ポール長(mm)
22inch/550