トップウォーター
トップウォーターの コンテナー/備品
トップウォーターの その他備品
ヘビーデューティー ステンレス クロスビット センタースプリット ピン付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20253951
品番
10606065
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS316)
寸法A(mm)
83
角度(°)
マウント:0
寸法E(mm)
6.9
寸法B(mm)
91
寸法C(mm)
61
サイズD(mm)
13