トップウォーター
トップウォーターの コンテナー/備品
トップウォーターの その他備品
ハンドレール T型60°継手
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20254030
品番
10606071
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス(SUS316)
寸法A(mm)
25.5
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
60
レール(mm)
1インチ/25
向き
左