トップウォーター
トップウォーターの コンテナー/備品
トップウォーターの その他備品
ハンドレール スプリットタイプ T型90°継手
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20254057
品番
10606076
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス(SUS316)
寸法A(mm)
22.5
寸法B(mm)
52
寸法C(mm)
52
レール(mm)
7/8インチ/22