※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの 圧縮空気清浄化機器
SMCの 圧縮空気清浄化フィルタ
メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF2C
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
(J) ドレンガイド1/4めねじ
接続口径
(02) 1/4
付属品
(B) ブラケット
注文コード
20254143
品番
AFF2C-F02B-FJ
参考基準価格(税別)
¥10,340
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様・接続口径・付属品
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
(B) ブラケット
仕様
(J) ドレンガイド1/4めねじ
接続口径
(02) 1/4
ねじの種類
(F) G
材質(ゴム)
フッ素ゴム
オートドレン仕様
(-) ドレンコック(オートドレンなし)
IN・OUT逆方向
(-) なし
CADデータダウンロード