トップウォーター
トップウォーターの コンテナー/備品
トップウォーターの その他備品
フラッシュ ステンレス クリート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20254170
品番
10606078
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS316)
奥行(mm)
33
横(mm)
159
ねじ(mm)
間幅:43