トップウォーター
トップウォーターの コンテナー/備品
トップウォーターの その他備品
スイベル式ダブルシャックル ステンレス316
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20254188
品番
10606081
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS316)
サイズ
5
使用荷重(kg)
100
寸法A(mm)
60
寸法D(mm)
10
寸法E(mm)
4
寸法B(mm)
11
寸法C(mm)
11