トップウォーター
トップウォーターの コンテナー/備品
トップウォーターの その他備品
スイベル式ダブルシャックル ステンレス316
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20254197
品番
10606082
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS316)
サイズ
6
使用荷重(kg)
150
寸法A(mm)
65
寸法D(mm)
13
寸法E(mm)
5
寸法B(mm)
11
寸法C(mm)
11