トップウォーター
トップウォーターの コンテナー/備品
トップウォーターの その他備品
スイベル式ダブルシャックル ステンレス316
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20254206
品番
10606083
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS316)
サイズ
10
使用荷重(kg)
500
寸法A(mm)
106
寸法D(mm)
14
寸法E(mm)
5
寸法B(mm)
19
寸法C(mm)
19