トップウォーター
トップウォーターの コンテナー/備品
トップウォーターの その他備品
スイベル式ダブルシャックル ステンレス316
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20254240
品番
10606086
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS316)
サイズ
16
使用荷重(kg)
1500
寸法A(mm)
182
寸法D(mm)
33
寸法E(mm)
12
寸法B(mm)
38
寸法C(mm)
38