トップウォーター
トップウォーターの コンテナー/備品
トップウォーターの その他備品
ロングDシャックル ステンレス316
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20254276
品番
10606099
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS316)
サイズ
10
使用荷重(kg)
700
寸法A(mm)
10
寸法D(mm)
56
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
75