トップウォーター
トップウォーターの コンテナー/備品
トップウォーターの その他備品
ロングDシャックル ステンレス316
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20254285
品番
10606100
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS316)
サイズ
12
使用荷重(kg)
1200
寸法A(mm)
12
寸法D(mm)
66
寸法B(mm)
24
寸法C(mm)
90