※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF22C
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
(06) 3/4
オートドレン仕様
(C) N.C. オートドレン
注文コード
20254335
品番
AFF22C-F06C-F
参考基準価格(税別)
¥37,570
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・接続口径・オートドレン仕様
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
(-) なし
接続口径
(06) 3/4
ねじの種類
(F) G
材質(ゴム)
フッ素ゴム
オートドレン仕様
(C) N.C. オートドレン
IN・OUT逆方向
(-) なし
CADデータダウンロード