曜日別特売
AFF22C-06B-JTV メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF22C SMC 20254466

※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF22C

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個仕様(J) ドレンガイド1/4めねじ接続口径(06) 3/4オートドレン仕様(-) ドレンコック(オートドレンなし)注文コード20254466品番AFF22C-06B-JTV
参考基準価格(税別)¥32,120販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
付属品(B) ブラケット仕様(J) ドレンガイド1/4めねじ接続口径(06) 3/4ねじの種類(-) Rcオートドレン仕様(-) ドレンコック(オートドレンなし)IN・OUT逆方向(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする