ダブルブレイド ポリエステル カラーロープ 切り売り1m単位

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ロープ:ネイビー 注文コード20254800 品番10203011
参考基準価格(税別)¥285 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279
この商品はなど13種類から選べます 他の種類を見る
ロープ:ネイビー 破断強度(kg)3350 ロープ径(Φmm)14
注意
数量3本をご購入の場合、3m(1本)の状態でお届け ※ご注文確定後のキャンセルお受け出来かねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする