トップウォーター
トップウォーターの コンテナー/備品
トップウォーターの その他備品
ダブルブレイド ポリエステル カラーロープ 100mボビン巻
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ロープ:ホワイト
注文コード
20254827
品番
10203014
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
色
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
色
ロープ:ホワイト
長さ(m)
100
破断強度(kg)
825
ロープ径(Φmm)
6