トップウォーター
トップウォーターの コンテナー/備品
トップウォーターの その他備品
ダブルブレイド ポリエステル カラーロープ 100mボビン巻
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ロープ:ネイビー
注文コード
20254845
品番
10203016
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
色
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
色
ロープ:ネイビー
長さ(m)
100
破断強度(kg)
1150
ロープ径(Φmm)
8