トップウォーター
トップウォーターの コンテナー/備品
トップウォーターの その他備品
ダブルブレイド ポリエステル カラーロープ 100mボビン巻
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ロープ:ホワイト
注文コード
20254870
品番
10203018
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
色
ロープ:ホワイト
長さ(m)
100
破断強度(kg)
1637
ロープ径(Φmm)
10