トップウォーター
トップウォーターの コンテナー/備品
トップウォーターの その他備品
ダブルブレイド ポリエステル カラーロープ 100mボビン巻
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ロープ:レッド
注文コード
20254949
品番
10203026
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
この商品は
色
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
色
ロープ:レッド
長さ(m)
100
破断強度(kg)
3350
ロープ径(Φmm)
14