理研製鋼
突撃ストレートシャンクロングドリル(HSS)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
20255007
品番
ZLSD12.9*250
参考基準価格(税別)
¥23,870
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・全長
など
939
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
12.9
溝長(mm)
200
全長(mm)
250
シャンク径(Φmm)
12.9
材質
ハイス
シャンク形状
ストレートシャンク