曜日別特売

突撃ストレートシャンクロングドリル(HSS)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード20255025品番ZLSD12.9*350
参考基準価格(税別)¥35,990販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
ドリル径(Φmm)12.9溝長(mm)225全長(mm)350シャンク径(Φmm)12.9材質ハイスシャンク形状ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする