トップウォーター
トップウォーターの コンテナー/備品
トップウォーターの その他備品
ステンレス カットチェーン 1m単位切売り
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20255071
品番
10209005
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス(SUS316)
寸法A(mm)
6
寸法B(mm)
7
寸法C(mm)
18
サイズD(mm)
30
破断荷重
16kN
径(mm)
6