トップウォーター
トップウォーターの コンテナー/備品
トップウォーターの その他備品
ステンレス カットチェーン 1m単位切売り
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20255089
品番
10209007
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス(SUS316)
寸法A(mm)
10
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
28
サイズD(mm)
48
破断荷重
50kN
径(mm)
9