理研製鋼
突撃ストレートシャンクロングドリル(HSS)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
20255122
品番
ZLSD13*450
参考基準価格(税別)
¥48,430
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・全長
など
939
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
13
溝長(mm)
275
全長(mm)
450
シャンク径(Φmm)
13
材質
ハイス
シャンク形状
ストレートシャンク