トップウォーター
トップウォーターの コンテナー/備品
トップウォーターの その他備品
クランプオン スピニングロッドホルダー スタンダード
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20255125
品番
10401076
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
六角レンチ
材質
ステンレス(SUS316)
長さ(mm)
276
寸法(mm)
エンド:54
クランプ径(Φmm)
装着可能パイプ:25〜32
内径(mm)
ホルダー部:60