クランプオン スピニングロッドホルダー スタンダード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20255150 品番10401078
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス(SUS316) 角度(°)Aマウント:15 寸法F(mm)225 寸法E(mm)45 寸法B(mm)270 寸法C(mm)100 寸法G(mm)40 サイズD(mm)95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする