トップウォーター
トップウォーターの コンテナー/備品
トップウォーターの その他備品
ラダーロープ 5段ステップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20255211
品番
10602002
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
ロープ:ダブルブレイドポリエステル10mm
サイズ(cm)
伸ばした時:130
幅(cm)
30
耐荷重(kg)
ステップ:130
寸法(cm)
ラダー間:20