トップウォーター
トップウォーターの コンテナー/備品
トップウォーターの その他備品
キーピンシャックル ステンレス316
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20255229
品番
10611008
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス(SUS316)
長さ(mm)
53
寸法A(mm)
45
寸法B(mm)
16
寸法C(mm)
15
ピン径(Φmm)
5