トップウォーター
トップウォーターの コンテナー/備品
トップウォーターの その他備品
スクリューピンシャックル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20255265
品番
10611003
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス(SUS316)
長さ(mm)
56
寸法A(mm)
43
寸法B(mm)
8
ピン径(Φmm)
8