※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAHA(ヤマハ)
YAMAHA(ヤマハ)の 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
YAMAHA(ヤマハ)の 防錆潤滑スプレー
シリコンスプレー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
スカイブルー
注文コード
20255466
品番
9079310018
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
シリコン樹脂を配合し、”はっ水”性能を向上させました。
密着性がよく、耐久性もより向上しました。
色
スカイブルー
容量(mL)
300
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※作業中充分な換気が必要です。ガス等を吸い込まないよう注意してください。