※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリコンスプレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 クリア 注文コード20255491 品番9079310020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

シリコン樹脂を配合し、”はっ水”性能を向上させました。
密着性がよく、耐久性もより向上しました。

クリア 容量(mL)300 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
注意
※作業中充分な換気が必要です。ガス等を吸い込まないよう注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする