295250050 ネオボードマーカー パック 中字 丸芯 セーラー万年筆 20255676

295250050 ネオボードマーカー パック 中字 丸芯 セーラー万年筆 20255676
295250050 ネオボードマーカー パック 中字 丸芯 セーラー万年筆 20255676
295250050 ネオボードマーカー パック 中字 丸芯 セーラー万年筆 20255676
295250050 ネオボードマーカー パック 中字 丸芯 セーラー万年筆 20255676
295250050 ネオボードマーカー パック 中字 丸芯 セーラー万年筆 20255676
295250050 ネオボードマーカー パック 中字 丸芯 セーラー万年筆 20255676
295250050 ネオボードマーカー パック 中字 丸芯 セーラー万年筆 20255676

ネオボードマーカー パック 中字 丸芯

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
パープル
内容量1本注文コード20255676品番295250050
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

ブラックボード・ホワイトボード・ガラスに描けるボード用マーカーです。
色鮮やかな蛍光インク。飲食店のメニューPOP作成等にも最適で、子どもの落書きにも大活躍です。
ドライタイプなので乾いた布で簡単に消せます。
「どこでもシート」にも使用可能です。

材質蓋・軸:PP樹脂パープルタイプシングル本体質量(g)20.2線幅(mm)2.0本体サイズ(mm)Φ22×141.5(クリップ部含む)インク水性蛍光顔料チップタイプ丸芯線の太さ中字繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする