ネオボードマーカー パック 極太 平芯

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20255719 品番 295480010
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

ブラックボード・ホワイトボード・ガラスに描けるボード用マーカーです。
色鮮やかな蛍光インク。飲食店のメニューPOP作成等にも最適で、子どもの落書きにも大活躍です。
ドライタイプなので乾いた布で簡単に消せます。
「どこでもシート」にも使用可能です。

材質蓋・軸:PP樹脂 ホワイト タイプシングル 本体質量(g)62.5 線幅(mm)15 本体サイズ(mm)Φ28×157 インク水性蛍光顔料 チップタイプ平芯 線の太さ極太

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする