※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 圧縮空気清浄化機器
SMCの 圧縮空気清浄化フィルタ
メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF70D
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
(10) 1
付属品
(-) なし
オートドレン仕様
(H) オートドレン
注文コード
20255805
品番
AFF70D-F10-H
参考基準価格(税別)
¥42,350
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・付属品・オートドレン仕様
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
(-) なし
接続口径
(10) 1
最高使用圧力(MPa)
1.6
ねじの種類
(F) G
オートドレン仕様
(H) オートドレン
CADデータダウンロード