日向製作所
日向製作所の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
日向製作所の ジブクレーン・サドル・クイッククレーン
組立式移動クレーン ジョイクレ-ン
商品レビューを投稿する
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20255920
品番
CF100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
キャスター付で移動が簡単です。
屋外作業が可能です。
解体、移設が簡単に行えます。
手動チェーンブロック/付です。
寸法変更や電動仕様等、特殊対応も可能です。
用途
トラックへの積み込み、積み下ろし。
金型の取り付け、取り外し。
組み立て作業時の荷役など。
セット内容
●C環
材質
スチール(SS400)
寸法(mm)
(柱外寸A)3070 (柱内寸B)2830、(全高C)3300、(奥行D)1650、(揚程E)2824、(吊具F)326、(横行範囲)2150
質量(kg)
180
タイプ
巻上:チェーンブロック(手動)・横行
寸法
(梁G)I150×75×5.5
耐荷重(kg)
1000
定格荷重(kg)
1000
使用条件
屋内/屋外
注意
※ワークを吊ったままでの移動は、ワークを極力下まで降ろして安定した状態で行って下さい。
※移動時以外の時は、必ずキャスターブレーキをかけておいて下さい。
※屋内で保管して下さい
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
115,000
/
税込
¥
126,500
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません