曜日別特売
AFF80D-F14-H メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF80D SMC 20257169

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF80D

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個オートドレン仕様(H) オートドレン付属品(-) なしねじの種類(F) G注文コード20257169品番AFF80D-F14-H
参考基準価格(税別)¥79,040販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980
付属品(-) なし接続口径(14) 1 1/2最高使用圧力(MPa)1.6ねじの種類(F) Gオートドレン仕様(H) オートドレン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする